Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FK-M16
FK Accouplement Flexo
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FK-M16
Rubix :0326-2057420
Fabricant :2065
EAN :4052568064228
Détails articles : COMPENSATEUR ALIGNEMENT ACIER M16X2
Accouplement articulé FK-M16 pour la compensaton des écarts radiaux et angulaires, à monter sur tige de piston. Taille=M16, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=670 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | accouplement flexo |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,29 € HT
/ unité
113,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours