Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRFV-63
Montage de la bride CRFV
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRFV-63
Rubix :0326-2574990
Fabricant :161861
EAN :4052568072100
Détails articles : FIXATION PAR FLASQUE CRFV-63
Fixation par flasque CRFV-63 inoxydable, pour vérins CRDSW, CRDG. Taille=63, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Poids du produit=365 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | montage de la bride |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,22 € HT
/ unité
50,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours