Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SF-EGC-2-80
Languette
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SF-EGC-2-80
Rubix :0326-2566810
Fabricant :558053
EAN :4052568053758
Détails articles : LANGUETTE DE COMMU TA SF-EGC-2-80 0
Languette de commutation SF-EGC-2-80 Compatible avec EGC-...-TB. Taille=80, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-20 - 80 °C, Poids du produit=130 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | cosses d'interrupteur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,04 € HT
/ unité
57,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours