Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC JA40-14-150
Actionneurs Accessoires OUI
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :JA40-14-150
Rubix :0338-2050624
Fabricant :JA40-14-150

Documents
Détails articles : FIXATIONS POUR VERIN ISO JA40-14-150
Les joints flottants des séries JA (standard) et JAH (usage intensif) peuvent absorber tout "décentrage" ou "perte de précision du parallélisme" entre le cylindre et le corps entraîné. De ce fait, le centrage n'est pas nécessaire, le temps d'installation est considérablement réduit et un niveau élevé de précision d'usinage n'est pas nécessaire.
-Standard/taille nominale du filetage
-Montages : de base, à bride, à pied
-Seize options de modèles disponibles
-Centrage non nécessaire
-Angle de rotation : ¹5°
Montage : Style de base
Taille de l'alésage applicable : 40 mm
Filetage nominal : 14-150 (M14 x 1,5)
Option : Aucune
-Montages : de base, à bride, à pied
-Seize options de modèles disponibles
-Centrage non nécessaire
-Angle de rotation : ¹5°
Montage : Style de base
Taille de l'alésage applicable : 40 mm
Filetage nominal : 14-150 (M14 x 1,5)
Option : Aucune
Informations techniques
Attributs
| Type | écrou de l'extrémité de la tige |
|---|---|
| Raccordement 1 | m14 |
| Diamètre vérin | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,87 € HT
/ unité
56,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours