Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FLSR-10-L
Unité de roue libre FLSM
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FLSR-10-L
Rubix :0326-2575214
Fabricant :33298
EAN :4052568115050
Détails articles : ROUE LIBRE FLSR-10-L
Roue libre FLSR-10-L pour vérin oscillant DSR Taille=10, Sens de rotation=Rotation à gauche, Position de montage=indifférent, Température ambiante=-10 - 60 °C, Couple théorique sous 6 bar=0,53 Nm
Informations techniques
Attributs
| Type | unité de roue libre |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
632,65 € HT
/ unité
759,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours