Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HMVD-RP/FP-DL25/40

Kit de base HMVD

Voir les informations techniques

Références

Festo :HMVD-RP/FP-DL25/40
Rubix :0326-2576509
Fabricant :539655
EAN :4052568177881
KIT DE BASE HMVD-RP/FP-DL25/40

Résumé technique

Typekit de base hmvd

Détails articles : KIT DE BASE HMVD-RP/FP-DL25/40


Kit de base HMVD-RP/FP-DL25/40 Pour systèmes modulaires multi-axes de technique de manipulation et d’assemblage. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=1000 g, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière adaptateur=(* Alliage d'aluminium, * anodisé)

Informations techniques


Attributs
Typekit de base hmvd
316,12 € HT
/ unité
379,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours