Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRFNG-50
CRFNG Montage sur bride
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRFNG-50
Rubix :0326-2575002
Fabricant :161848
EAN :4052568129316
Détails articles : FIXATION PAR FLASQUE CRFNG-50
Fixation par flasque CRFNG-50 Taille=50, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-40 - 150 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | montage de la bride |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,25 € HT
/ unité
164,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours