Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SLG-S-12-500

Rail profilé SLG

Voir les informations techniques

Références

Festo :SLG-S-12-500
Rubix :0326-2577323
Fabricant :525691
EAN :4052568161965
PROFILE SLG-S-12-500

Résumé technique

Typerail profilé pour entraînements linéaires slg et dgc,

Détails articles : PROFILE SLG-S-12-500


Profilé SLG-S-12-500 pour module de position intermédiaire sur entraînement linéaire SLG. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=300 g, Mode de fixation=avec trou débouchant et goupille cylindrique

Informations techniques


Attributs
Typerail profilé pour entraînements linéaires slg et dgc,
215,51 € HT
/ unité
258,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours