Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CDG5EA63TFSV-300
Cylindre en acier inoxydable
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :CDG5EA63TFSV-300
Rubix :0338-2259667
Fabricant :00248111

Détails articles : VERIN SERIE CG5 CDG5EA63TFSV-300
La série CG5-S de SMC est un cylindre en acier inoxydable, parfait pour les applications de lavage telles que les machines de transformation des aliments nécessitant un nettoyage intensif. L'utilisation d'additifs non toxiques permet une utilisation en toute confiance dans les équipements pour les aliments, les boissons, les produits médicaux, etc. Le CG5-S peut être démonté, ce qui permet de remplacer les joints d'étanchéité et de prolonger ainsi sa durée de vie. SMC fournit des bouchons pour les filetages de montage non utilisés afin d'éviter l'accumulation de résidus dans les filetages. L'utilisation d'acier inoxydable (SUS304) sur les pièces métalliques externes permet d'améliorer la résistance à la corrosion dans les environnements exposés à l'eau.
Points forts
Supports de montage -CG5
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre en acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 in |
| Diamètre vérin | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
678,98 € HT
/ unité
814,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours