Références
Festo :FENG-40-100-KF
Rubix :0326-2180882
Fabricant :34500
EAN :4052568009885

Résumé technique
| Type | unité de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
Détails articles : UNITE DE GUIDAGE FENG-40-100-KF 34500
Unité de guidage FENG-40-100-KF avec guidage à recirculation de billes, protégeant contre la rotation, assurant une haute précision de guidage. Taille=40, Course=100 mm, Position de montage=indifférent, Guidage=Patin à billes, Conception=Guidage
Informations techniques
Attributs
| Type | unité de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Dimensions | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 247,94 € HT
/ unité
1 497,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours