Références
Festo :DGST-16-50-PA
Rubix :0326-2560195
Fabricant :8085134
EAN :4052568450229

Résumé technique
| Type | mini-chariot dgst-16-50-pa |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Détails articles : MINI-CHARIOT DGST-16-50-PA
Points forts
Mini glissière compacte
Glissière et plaque d'arcade en un seul composant
Excellent rapport prix/performance
Forces d'avance élevées
Interfaces de montage symétriques
Conception simple avec interfaces de montage symétriques
Peut être utilisé sans composants d'amortissement supplémentaires
Glissière et plaque d'arcade en un seul composant
Excellent rapport prix/performance
Forces d'avance élevées
Interfaces de montage symétriques
Conception simple avec interfaces de montage symétriques
Peut être utilisé sans composants d'amortissement supplémentaires
Applications
Électronique et assemblage léger;Construction de machines;Technologie de manutention
Informations techniques
Attributs
| Type | mini-chariot dgst-16-50-pa |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
657,97 € HT
/ unité
789,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h