Références
Festo :DGST-6-10-PA
Rubix :0326-2559820
Fabricant :8085105
EAN :4052568449933

Résumé technique
| Type | mini-chariot dgst-6-10-pa |
|---|---|
| Diamètre vérin | 6 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Détails articles : MINI-CHARIOT DGST-6-10-PA
Le toboggan le plus compact du marché. Elle est équipée d'un amortisseur et de supports de capteurs intégrés, ainsi que d'un amortisseur de base intégré. Mieux encore : la glissière et l'étrier sont un seul et même composant, ce qui offre une grande rigidité à la torsion et une précision inégalée.
Informations techniques
Attributs
| Type | mini-chariot dgst-6-10-pa |
|---|---|
| Diamètre vérin | 6 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
403,86 € HT
/ unité
484,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h