Entraînement linéaire Festo FENG-32-400-KF

Unité de guidage

Voir les informations techniques

Références

Festo :FENG-32-400-KF
Rubix :0326-9113246
Fabricant :150290
EAN :4052568004286
UNITE GUIDAGE FENG-32-400-KF

Résumé technique

Typeunité de guidage
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre400 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNITE GUIDAGE FENG-32-400-KF


Unité de guidage FENG-32-400-KF avec guidage à recirculation de billes, protégeant contre la rotation, assurant une haute précision de guidage. Taille=32, Course=400 mm, Position de montage=indifférent, Guidage=Patin à billes, Conception=Guidage

Informations techniques


Attributs
Typeunité de guidage
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre400 mm
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Dimensions32
983,02 € HT
/ unité
1 179,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours