Références
Festo :DFM-40-25-P-A-KF
Rubix :0326-2203298
Fabricant :170939
EAN :4052568140229

Résumé technique
| Type | verin guidage dfm-40-25-p-a-kf double effet 170939 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-40-25-P-A-KF DOUBLE EFFET 170939
Unité d'entraînement et de guidage dans un seul boîtier
Points forts
- Encombrement minimal
- Temps de montage minimal
- Choix des orifices d'alimentation en air comprimé
- Large gamme d'options de montage
- Bonne protection contre la torsion
- Grande rigidité grâce à des tiges de guidage de grand diamètre et à quatre douilles à palier lisse
- Absence d'entretien
- Temps de montage minimal
- Choix des orifices d'alimentation en air comprimé
- Large gamme d'options de montage
- Bonne protection contre la torsion
- Grande rigidité grâce à des tiges de guidage de grand diamètre et à quatre douilles à palier lisse
- Absence d'entretien
Applications
- Serrage
- Levage
- Arrêt
- Levage
- Arrêt
Informations techniques
Attributs
| Type | verin guidage dfm-40-25-p-a-kf double effet 170939 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
580,65 € HT
/ unité
696,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h