Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C8-DSRNL-45080-19

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C8-DSRNL-45080-19
Rubix :0033-0754373
Fabricant :5729413
UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage de la plaquette par le dessus et dans le logement
Largeur45 mm
Hauteur80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage de la plaquette par le dessus et dans le logement
Largeur45 mm
Hauteur80 mm
Angle-6 °
Serrage80 mm
Taille de la tigec8
Sens de l'outilgauche
504,51 € HT
/ unité
605,41 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h