Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C5-PSDNN-00060-19
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C5-PSDNN-00060-19
Rubix :0033-0740845
Fabricant :5728752




Résumé technique
| Type de montage | serrage par levier (clamp avec goupille/pin traversant) — t-max p |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 60 mm |
Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par levier (clamp avec goupille/pin traversant) — t-max p |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Angle | 45 ° |
| Serrage | 0,5 mm |
| Taille de la tige | 130 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
453,57 € HT
/ unité
544,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h