Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-TR-D13NCN 2020HP
Manche CoroTurn® TR QS pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QS-TR-D13NCN 2020HP
Rubix :0033-0749520
Fabricant :6766781




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Documents
Détails articles : MANCHE COROTURN TR QS P/TOURNAGE
Manche CoroTurn® TR QS pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Angle | 62,5 ° |
| Serrage | 69 mm |
| Taille de la tige | 20 x 20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
501,07 € HT
/ unité
601,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours