Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SVJBL 1616K 11-S
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SVJBL 1616K 11-S
Rubix :0033-0368559
Fabricant :5752213




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 16 mm |
| Hauteur | 16 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL COROTURN 107 SVJBL 1616K 11-S
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 16 mm |
| Hauteur | 16 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 26 mm |
| Taille de la tige | 16 x 16 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,22 € HT
/ unité
237,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h