Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CRSNL 2525M 12-ID

Outil à manche T-Max® pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CRSNL 2525M 12-ID
Rubix :0033-0014001
Fabricant :5725944
PORTE OUTIL TMAX P/PLAQ. CERAMIQ CRSNL 2525M 12-ID

Résumé technique

Type de montageserrage sur le dessus de l'insert
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P/PLAQ. CERAMIQ CRSNL 2525M 12-ID


Outil à manche T-Max® pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage sur le dessus de l'insert
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Angle-6 °
Serrage122 mm
Taille de la tige25 x 25
Sens de l'outilgauche
265,38 € HT
/ unité
318,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h