Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PSKNR 3232P 19

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :PSKNR 3232P 19
Rubix :0033-0741291
Fabricant :5739769
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage par levier (lever lock)
Largeur32 mm
Hauteur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par levier (lever lock)
Largeur32 mm
Hauteur32 mm
Angle75 °
Serrage137,6 mm
Taille de la tige32 x 32
Sens de l'outildroite
242,98 € HT
/ unité
291,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours