Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DDJNR 3225P 1504

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DDJNR 3225P 1504
Rubix :0033-0740321
Fabricant :5731106
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage sur le dessus et dans le trou (rc)
Largeur25 mm
Hauteur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage sur le dessus et dans le trou (rc)
Largeur25 mm
Hauteur32 mm
Angle93 °
Serrage130,6 mm
Taille de la tigetige rectangulaire 32 x 25
Sens de l'outildroite
213,22 € HT
/ unité
255,86 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h