Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C6-PSKNL-35175-15HP

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :C6-PSKNL-35175-15HP
Rubix :0033-0754755
Fabricant :6188727
UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
Résumé technique
Type de montageserrage par genouillère (p)
Largeur35 mm
Hauteur0 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par genouillère (p)
Largeur35 mm
Hauteur0 mm
Angle75 °
Serrage63 mm
Taille de la tigec6 (walter capto / capto)
Sens de l'outilgauche
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
951,98 HT
/ unité
1 142,38 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h