Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DDJNL 24 4D

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DDJNL 24 4D
Rubix :0033-0740334
Fabricant :5731025
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage sur le dessus de la plaquette et dans le trou
Largeur38,1 mm
Hauteur38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage sur le dessus de la plaquette et dans le trou
Largeur38,1 mm
Hauteur38,1 mm
Angle93 °
Serrage113,03 mm
Taille de la tige38,1 x 38,1
Sens de l'outilgauche
344,41 € HT
/ unité
413,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours