Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-PTGNR 1616E11
Outil à manche T-Max® P QS pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QS-PTGNR 1616E11
Rubix :0033-0749824
Fabricant :5957928




Résumé technique
| Type de montage | serrage par trou de levier |
|---|---|
| Largeur | 16 mm |
| Hauteur | 16 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P QS P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P QS pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par trou de levier |
|---|---|
| Largeur | 16 mm |
| Hauteur | 16 mm |
| Angle | 91 ° |
| Serrage | 54,2 mm |
| Taille de la tige | 16 x 16 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,10 € HT
/ unité
238,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h