Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant L171.35-4025-15

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :L171.35-4025-15
Rubix :0033-0014201
Fabricant :5734923
PORTE OUTIL TMAX P COPIAGE L171.35-4025-15

Résumé technique

Type de montageserrage avec goupille traversante
Largeur25 mm
Hauteur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P COPIAGE L171.35-4025-15


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage avec goupille traversante
Largeur25 mm
Hauteur40 mm
Angle93 °
Serrage15 mm
Taille de la tige40 x 25
Sens de l'outilgauche
262,28 € HT
/ unité
314,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours