Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DTFNL 2020K 16
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DTFNL 2020K 16
Rubix :0033-0014158
Fabricant :5732087




Résumé technique
| Type de montage | serrage double (rc) |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P DTFNL 2020K 16
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage double (rc) |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Angle | 91 ° |
| Serrage | 101,4 mm |
| Taille de la tige | 20 x 20 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,68 € HT
/ unité
219,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours