Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant MWLNR 16 4D

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :MWLNR 16 4D
Rubix :0033-0739935
Fabricant :5735665
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage par goupille de verrouillage
Largeur25,4 mm
Hauteur25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par goupille de verrouillage
Largeur25,4 mm
Hauteur25,4 mm
Angle95 °
Serrage31,75 mm
Taille de la tige1 x 1
Sens de l'outildroite
183,11 € HT
/ unité
219,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours