Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C6-DDMNL-33120-15
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C6-DDMNL-33120-15
Rubix :0033-0754889
Fabricant :5729058




Résumé technique
| Type de montage | serrage rigide coroturn® rc |
|---|---|
| Largeur | 33 mm |
| Hauteur | 120 mm |
Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage rigide coroturn® rc |
|---|---|
| Largeur | 33 mm |
| Hauteur | 120 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 63 mm |
| Taille de la tige | c6 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
642,91 € HT
/ unité
771,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h