Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-CP-30AR-16-11C

Outil à manche

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :QS-CP-30AR-16-11C
Rubix :0033-0735333
Fabricant :7100724
EAN :7323221284657
OUTIL A MANCHE COROTURN PRIME QS P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage avec vis dans un trou traversant
Largeur25,4 mm
Hauteur25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN PRIME QS P/TOURNAGE


Outil à manche CoroTurn® Prime QS pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage avec vis dans un trou traversant
Largeur25,4 mm
Hauteur25,4 mm
Angle30 °
Serrage83,1 mm
Taille de la tige1 x 1 (tige rectangulaire)
Sens de l'outildroite
484,06 € HT
/ unité
580,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours