Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CCLNR 2525M 12-4
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CCLNR 2525M 12-4
Rubix :0033-0488319
Fabricant :5723556




Résumé technique
| Type de montage | serrage sur le dessus de la plaquette |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL RC/PLAQ CERAMIQUE CCLNR 2525M 12-4
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage sur le dessus de la plaquette |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 95 ° |
| Serrage | 32 mm |
| Taille de la tige | 25 x 25 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,94 € HT
/ unité
359,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h