Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PSBNR 5050T 25

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :PSBNR 5050T 25
Rubix :0033-0741298
Fabricant :5740029
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Résumé technique
Type de montageserrage par levier
Largeur50 mm
Hauteur50 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par levier
Largeur50 mm
Hauteur50 mm
Angle-6 °
Serrage47,5 mm
Taille de la tige50 x 50
Sens de l'outildroite
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
474,68 HT
/ unité
569,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (11) jours