Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DCLNL 2525M 12-2

Outil à manche T-Max® pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DCLNL 2525M 12-2
Rubix :0033-0768215
Fabricant :5730532
OUTIL A MANCHE T-MAX P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage sur le dessus de l’insert et dans le trou
Largeur32 mm
Hauteur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage sur le dessus de l’insert et dans le trou
Largeur32 mm
Hauteur25 mm
Angle95 °
Serrage12 mm
Taille de la tigerectangulaire 25 x 25
Sens de l'outilgauche
289,44 € HT
/ unité
347,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h