Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SCLCL 083C-S
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SCLCL 083C-S
Rubix :0033-0746181
Fabricant :5748988




Résumé technique
| Type de montage | montage carré |
|---|---|
| Largeur | 12,7 mm |
| Hauteur | 12,7 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | montage carré |
|---|---|
| Largeur | 12,7 mm |
| Hauteur | 12,7 mm |
| Angle | -5 ° |
| Taille de la tige | 12,7 x 12,7 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,98 € HT
/ unité
202,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours