Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SVJBR 0810K 11-S-B1

Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SVJBR 0810K 11-S-B1
Rubix :0033-0368560
Fabricant :5751627
PORTE OUTIL COROTURN 107 SVJBR 0810K 11-S-B1

Résumé technique

Type de montageserrage avec vis traversante
Largeur10 mm
Hauteur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL COROTURN 107 SVJBR 0810K 11-S-B1


Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage avec vis traversante
Largeur10 mm
Hauteur8 mm
Angle93 °
Serrage125 mm
Taille de la tige8 x 10
Sens de l'outildroite
194,27 € HT
/ unité
233,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h