Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C4-DTGNR-27050-16

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C4-DTGNR-27050-16
Rubix :0033-0013689
Fabricant :5728307
UNITE COUPE EXTERIEUR C4-DTGNR-27050-16

Résumé technique

Type de montageserrage rigide
Largeur27 mm
Hauteur0 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITE COUPE EXTERIEUR C4-DTGNR-27050-16


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage rigide
Largeur27 mm
Hauteur0 mm
Angle91 °
Serrage40 mm
Taille de la tigec4
Sens de l'outildroite
426,35 HT
/ unité
511,62 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h