Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PRGNL 4040S 25
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :PRGNL 4040S 25
Rubix :0033-0108005
Fabricant :5738281




Résumé technique
| Type de montage | serrage par levier |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 40 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P ROND PRGNL 4040S 25
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par levier |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Angle | -6 ° |
| Serrage | 208,1 mm |
| Taille de la tige | 25,4 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,42 € HT
/ unité
380,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h