Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SVJBR 1212K 16-S

Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SVJBR 1212K 16-S
Rubix :0033-0368562
Fabricant :5751815
PORTE OUTIL COROTURN 107 SVJBR 1212K 16-S

Résumé technique

Type de montagevis/serrage
Largeur12 mm
Hauteur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL COROTURN 107 SVJBR 1212K 16-S


Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montagevis/serrage
Largeur12 mm
Hauteur12 mm
Angle93 °
Serrage95 mm
Taille de la tige12 x 12
Sens de l'outildroite
177,49 € HT
/ unité
212,99 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h