Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C6-PSKNR-45065-19HP
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C6-PSKNR-45065-19HP
Rubix :0033-0754748
Fabricant :5853294




Résumé technique
| Type de montage | serrage avec axe (goupille) traversant |
|---|---|
| Largeur | 65 mm |
| Hauteur | 125 mm |
Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage avec axe (goupille) traversant |
|---|---|
| Largeur | 65 mm |
| Hauteur | 125 mm |
| Angle | 75 ° |
| Serrage | 63 mm |
| Taille de la tige | coromant capto c6 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
688,88 € HT
/ unité
826,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h