Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C6-DDUNL-45065-15

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C6-DDUNL-45065-15
Rubix :0033-0754885
Fabricant :5729072
UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montagecoromant capto (serrage par boulon et segments) – taille c6
Largeur45 mm
Hauteur0 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montagecoromant capto (serrage par boulon et segments) – taille c6
Largeur45 mm
Hauteur0 mm
Angle93 °
Serrage15 mm
Taille de la tige1/2
Sens de l'outilgauche
526,51 HT
/ unité
631,81 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h