Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C6-PDUNL-22110-15M1
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C6-PDUNL-22110-15M1
Rubix :0033-0754778
Fabricant :6188411




Résumé technique
| Type de montage | serrage avec goupille traversante (t-max p / clamp with pin through hole) |
|---|---|
| Largeur | 22 mm |
| Hauteur | 110 mm |
Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage avec goupille traversante (t-max p / clamp with pin through hole) |
|---|---|
| Largeur | 22 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 63 mm |
| Taille de la tige | capto c6, diamètre de corps 32 mm |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
642,94 € HT
/ unité
771,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h