Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DSBNR 2020K 12

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DSBNR 2020K 12
Rubix :0033-0326722
Fabricant :5731378
PORTE OUTIL COROTURN RC DSBNR 2020K 12

Résumé technique

Type de montageserrage sur le dessus de l'insert et dans le logement
Largeur17 mm
Hauteur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL COROTURN RC DSBNR 2020K 12


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage sur le dessus de l'insert et dans le logement
Largeur17 mm
Hauteur20 mm
Angle75 °
Serrage90,8 mm
Taille de la tige20 x 20
Sens de l'outildroite
182,68 € HT
/ unité
219,22 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h