Huile de coupe Rocol ULTRACUT 370 Plus 5L, Contenance: 5000 ml
Ultracut
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rocol :ULTRACUT 370 Plus 5L
Rubix :1066-0195466
Fabricant :51376
EAN :5024747513765
Documents
Détails articles : FLUIDE COUPE ULTRACUT 370 BIDON 5L ROCOL
Fluide de coupe et de rectification semi-synthétique longue durée
Fluide semi-synthétique de coupe et de meulage à longue durée et à forte dilution.
Points forts
Dilution très élevée - Faible coût en cuve. Convient comme fluide de coupe et de meulage léger/moyen. Forme une micro-émulsion verte translucide lorsqu'il est mélangé à l'eau, offrant une visibilité claire de la pièce usinée. Dilutions extrêmement économiques : jusqu'à 60:1 pour la coupe, et 70:1 pour le meulage.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Boîtage | bidon |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 30 °C |
| Point d’éclair | > 100 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,77 € HT
/ bidon
261,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h