Huile de coupe Rocol ULTRAGLIDE X5 5L, Contenance: 5000 ml

Ultraglide X5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rocol :ULTRAGLIDE X5 5L
Rubix :1066-1423361
Fabricant :52086
EAN :5024747520862
GRAISSE 52086 5L HUILES ET GRAISSES LUBRIFIANTS

Résumé technique

Documents

Détails articles : GRAISSE 52086 5L HUILES ET GRAISSES LUBRIFIANTS


Lubrifiant pour glissière à protection totale.
Lubrifiant pour glissière à protection totale.

Points forts

Film très tenace résistant au lavage à l'eau/protège les lames de la corrosion. Une bonne lubrification et de bonnes propriétés de support de charge réduisent l'usure et empêchent le glissement du manche. La désémulsification rapide permet de séparer rapidement le fluide de coupe et de le retirer facilement à l'aide d'écrémeurs/séparateurs d'huile.

Informations techniques


Attributs
Contenance5000 ml
Boîtagejerrican
192,78 HT
/ bidon
231,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours