Huile de coupe WD-40 33109, Contenance: 400 ml
Huile de Coupe WD-40 Specialist 400 ml
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
WD-40 :33109
Rubix :3526-1246865
EAN :5032227331099

Documents
Détails articles : HUILE COUPE WD-40 SPECIA.AE400ML UE12 UNITAIRE
Ce produit offre une meilleure lubrification pour réduire l’usure et maximiser la durée de vie des équipements de coupe. Il offre une résistance aux pressions extrêmes et est idéal pour les machines et équipements de coupe et de forage.
Points forts
IDÉALE POUR PRÉVENIR L'USURE DES OUTILS DE COUPE ET PERCAGE du métal. Elle accroit ainsi leur durée de vie.
Applications
Lubrifier; Perçage; Usinage; Outil De Coupe; huile; industrie; wd40; taraudage
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température maxi | 160 °C |
| Point d’éclair | inférieur à -20 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,92 € HT
/ unité
29,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h






