Huile de coupe Virax 110101, Contenance: 1000 ml

Huile De Coupe 1L G

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Virax :110101
Rubix :0152-5024878
EAN :3521741101018
HUILE DE COUPE MINERALE BI 1L
Résumé technique
Documents

Détails articles : HUILE DE COUPE MINERALE BI 1L


Huile spécialement étudiée pour le filetage à la main et à la machine. Grâce à son pouvoir lubrifiant très élevé, l'huile de coupe Virax permet des filetages de meilleure qualité et assure une durée de vie plus longue aux peignes, aux outils et aux machines.
Nouvelle composition encore plus performante. Emulsifiable à l'eau. Inodore.
Attention : en cas d'utilisation pour des circuits d'eau potable, il est impératif de rincer avec du détergent.

Informations techniques


Attributs
Contenance1000 ml
Boîtagebidon
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,12 HT
/ bidon
33,74 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h