Huile de coupe CRC Supercut, Contenance: 400 ml
SUPERCUT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :Supercut
Rubix :5338-0391163
Fabricant :32210-AA
EAN :5412386056505

Documents
Détails articles : HUILE DE COUPE SUPERCUT AE400ML SUPERCUT II UC12
L’huile de coupe SUPERCUT de CRC est une solution hautement performante conçue pour optimiser les opérations d’usinage sur métaux. Grâce à ses propriétés de lubrification équilibrée et son excellent pouvoir réfrigérant, elle réduit efficacement la chaleur et prolonge la durée de vie des outils.
Caractéristiques :
SUPERCUT se distingue par sa formulation non chlorée, idéale pour les opérations de coupe standard sur des métaux et alliages classiques. Sa viscosité faible permet un refroidissement rapide en limitant la friction, ce qui augmente la vitesse de fonctionnement et optimise la précision des coupes. Sa mousse stable assure une application uniforme, sans risque de coloration des surfaces métalliques. Le produit peut également être utilisé pour améliorer la qualité des huiles de coupe standard à partir d'une concentration de 5 % ou plus, sous réserve de vérifier préalablement la compatibilité et la performance. L'aérosol est très pratique grâce à sa valve 360°. L'application est aisée, qu'il soit utilisé à la verticale ou à l’envers. Cette huile offre également une protection antirouille très appréciable sur les pièces fraîchement usinées.
Spécifications
- Format : aérosol de 400 ml.
- Gaz propulseur : CO2.
- Apparence : mousse.
- Couleur : ambrée.
- Odeur : caractéristique.
- Masse volumique : 0,879 g/cm³ à 20 °C.
- Viscosité dynamique : 23,09 mPa·s à 40 °C.
- Viscosité cinématique : 26,27 mm²/s à 40 °C.
- Point d’éclair : > 170 °C.
- Température d’auto-inflammation : > 200 °C.
- Solubilité : insoluble dans l’eau.
- Teneur en COV : 50 g/L.
- Nettoyage : utiliser un nettoyant CRC.
Normes :
- Conforme au règlement REACH (CE n° 1907/2006).
- Étiquetage selon le règlement CLP (CE n° 1272/2008).
Informations sur la marque :
CRC est un acteur mondial reconnu pour ses solutions chimiques spécialisées destinées à la maintenance industrielle et automobile. Fondée il y a plus de 60 ans, CRC accompagne quotidiennement les professionnels avec des produits fiables, testés sur le terrain pour garantir efficacité et facilité d’utilisation. L'entreprise est engagée dans une démarche d’amélioration continue de la qualité, tout en respectant les réglementations environnementales et de sécurité. Avec près de 60 filiales et des produits distribués dans plus de 100 pays, CRC s'impose comme un partenaire de confiance pour les industriels et artisans.
Caractéristiques :
SUPERCUT se distingue par sa formulation non chlorée, idéale pour les opérations de coupe standard sur des métaux et alliages classiques. Sa viscosité faible permet un refroidissement rapide en limitant la friction, ce qui augmente la vitesse de fonctionnement et optimise la précision des coupes. Sa mousse stable assure une application uniforme, sans risque de coloration des surfaces métalliques. Le produit peut également être utilisé pour améliorer la qualité des huiles de coupe standard à partir d'une concentration de 5 % ou plus, sous réserve de vérifier préalablement la compatibilité et la performance. L'aérosol est très pratique grâce à sa valve 360°. L'application est aisée, qu'il soit utilisé à la verticale ou à l’envers. Cette huile offre également une protection antirouille très appréciable sur les pièces fraîchement usinées.
Spécifications
- Format : aérosol de 400 ml.
- Gaz propulseur : CO2.
- Apparence : mousse.
- Couleur : ambrée.
- Odeur : caractéristique.
- Masse volumique : 0,879 g/cm³ à 20 °C.
- Viscosité dynamique : 23,09 mPa·s à 40 °C.
- Viscosité cinématique : 26,27 mm²/s à 40 °C.
- Point d’éclair : > 170 °C.
- Température d’auto-inflammation : > 200 °C.
- Solubilité : insoluble dans l’eau.
- Teneur en COV : 50 g/L.
- Nettoyage : utiliser un nettoyant CRC.
Normes :
- Conforme au règlement REACH (CE n° 1907/2006).
- Étiquetage selon le règlement CLP (CE n° 1272/2008).
Informations sur la marque :
CRC est un acteur mondial reconnu pour ses solutions chimiques spécialisées destinées à la maintenance industrielle et automobile. Fondée il y a plus de 60 ans, CRC accompagne quotidiennement les professionnels avec des produits fiables, testés sur le terrain pour garantir efficacité et facilité d’utilisation. L'entreprise est engagée dans une démarche d’amélioration continue de la qualité, tout en respectant les réglementations environnementales et de sécurité. Avec près de 60 filiales et des produits distribués dans plus de 100 pays, CRC s'impose comme un partenaire de confiance pour les industriels et artisans.
SUPERCUT cutting oil Supercut II 400ml
Points forts
- Augmentation notable de la durée de vie des outils.
- Réduction efficace de la chaleur et de la friction pendant l’usinage.
- Protection contre la rouille des pièces fraîchement usinées.
- Application facile grâce à la valve 360°.
- Compatible avec tous les métaux standards sans risque de décoloration.
- Produit non chloré, respectueux des surfaces et de l’environnement de travail.
- Adapté à une utilisation intensive en milieu professionnel.
- Réduction efficace de la chaleur et de la friction pendant l’usinage.
- Protection contre la rouille des pièces fraîchement usinées.
- Application facile grâce à la valve 360°.
- Compatible avec tous les métaux standards sans risque de décoloration.
- Produit non chloré, respectueux des surfaces et de l’environnement de travail.
- Adapté à une utilisation intensive en milieu professionnel.
Applications
Idéal pour toutes les opérations d’usinage standard sur des métaux et alliages courants, dans des contextes de séries limitées. Utilisé dans les ateliers de mécanique générale, les industries manufacturières, et par les artisans pour les travaux de perçage, taraudage, fraisage et tournage. Formulation qui assure des performances optimales même lors d’utilisations prolongées, tout en maintenant la propreté des zones usinées grâce à sa capacité à évacuer efficacement les copeaux et à refroidir les outils.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température maxi | 50 °C |
| Point d’éclair | >170 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,11 € HT
/ unité
42,13 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
