Huile de coupe CRC ECO Supercut, Contenance: 500 ml
Eco Supercut
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :ECO Supercut
Rubix :5338-0622759
Fabricant :31911-AA
EAN :5412386035944
Documents
Détails articles : HUILE DE COUPE ECO AE500ML SUPERCUT UC12
L’huile de coupe CRC ECO SUPERCUT est une solution hautes performances spécialement développée pour répondre aux exigences les plus strictes en matière d’usinage des métaux. Conçue à partir d’huiles hautement raffinées et d’additifs synthétiques, elle assure un refroidissement optimal, une lubrification efficace et une protection durable contre la corrosion. Son caractère biodégradable (87 % selon OCDE 301B) en fait un choix responsable pour les entreprises souhaitant allier performance technique et respect de l’environnement.
Caractéristiques :
La CRC ECO SUPERCUT se distingue par un équilibre optimal entre lubrification, refroidissement et protection anti-usure. Son film protecteur robuste résiste à des pressions extrêmes, ce qui réduit considérablement la friction et la chaleur lors des opérations de coupe. Grâce à sa formule non chlorée, elle minimise les dépôts nocifs tout en favorisant une excellente finition de surface. L’aérosol, utilisable dans toutes les positions (même renversé), offre une application précise, homogène et sans gaspillage. Le gaz propulseur garantit une pulvérisation régulière, une évacuation rapide de la chaleur et un meilleur confort d’utilisation.
Spécifications :
• Apparence : liquide ambre clair
• Type : huile de coupe biodégradable en aérosol
• Viscosité dynamique : 46 mPa.s à 40 °C
• Viscosité cinématique : 41 – 51 mm²/s à 40 °C
• Densité : 0,91 g/cm³ à 20 °C
• Point éclair (coupe ouverte) : 330 °C
• Température d’auto-inflammation : > 250 °C
• Propulseur : mélange propane/butane
• Teneur en COV : 160 g/l
• Biodégradabilité : 87 % selon OCDE 301B
Normes :
• Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et ses amendements
• Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] : Aérosol catégorie 1 – H222, H229
• Normes de sécurité pour la protection individuelle : EN 166 (protection oculaire), EN 374 (gants de protection chimique)
• Biodégradabilité certifiée selon OCDE 301B (87 %)
• Conforme aux directives COV (2004/42/CE)
Caractéristiques :
La CRC ECO SUPERCUT se distingue par un équilibre optimal entre lubrification, refroidissement et protection anti-usure. Son film protecteur robuste résiste à des pressions extrêmes, ce qui réduit considérablement la friction et la chaleur lors des opérations de coupe. Grâce à sa formule non chlorée, elle minimise les dépôts nocifs tout en favorisant une excellente finition de surface. L’aérosol, utilisable dans toutes les positions (même renversé), offre une application précise, homogène et sans gaspillage. Le gaz propulseur garantit une pulvérisation régulière, une évacuation rapide de la chaleur et un meilleur confort d’utilisation.
Spécifications :
• Apparence : liquide ambre clair
• Type : huile de coupe biodégradable en aérosol
• Viscosité dynamique : 46 mPa.s à 40 °C
• Viscosité cinématique : 41 – 51 mm²/s à 40 °C
• Densité : 0,91 g/cm³ à 20 °C
• Point éclair (coupe ouverte) : 330 °C
• Température d’auto-inflammation : > 250 °C
• Propulseur : mélange propane/butane
• Teneur en COV : 160 g/l
• Biodégradabilité : 87 % selon OCDE 301B
Normes :
• Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et ses amendements
• Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] : Aérosol catégorie 1 – H222, H229
• Normes de sécurité pour la protection individuelle : EN 166 (protection oculaire), EN 374 (gants de protection chimique)
• Biodégradabilité certifiée selon OCDE 301B (87 %)
• Conforme aux directives COV (2004/42/CE)
Points forts
• Allonge significativement la durée de vie des outils de coupe
• Réduit la chaleur générée par la friction et optimise le refroidissement
• Offre une finition de surface propre et précise sur tous types de métaux
• Convient aux applications en positions difficiles grâce à son aérosol utilisable à 360°
• Assure une évacuation rapide des copeaux et limite les risques d’encrassement
• Éco-responsable grâce à sa formulation biodégradable et non chlorée
• Améliore la productivité en permettant des vitesses de travail plus élevées
• Protège les pièces usinées contre la rouille et la corrosion
• Facilite l’application ciblée avec tube rallonge, réduisant ainsi les pertes de produit
• Compatible avec un large éventail de métaux ferreux et non ferreux
• Réduit la chaleur générée par la friction et optimise le refroidissement
• Offre une finition de surface propre et précise sur tous types de métaux
• Convient aux applications en positions difficiles grâce à son aérosol utilisable à 360°
• Assure une évacuation rapide des copeaux et limite les risques d’encrassement
• Éco-responsable grâce à sa formulation biodégradable et non chlorée
• Améliore la productivité en permettant des vitesses de travail plus élevées
• Protège les pièces usinées contre la rouille et la corrosion
• Facilite l’application ciblée avec tube rallonge, réduisant ainsi les pertes de produit
• Compatible avec un large éventail de métaux ferreux et non ferreux
Applications
• Taille et taillage d’engrenages
• Opérations de perçage et de forage
• Taraudage et filetage
• Opérations d’alésage et d’étirage
• Formage et matriçage
• Sciage et meulage
• Opérations de perçage et de forage
• Taraudage et filetage
• Opérations d’alésage et d’étirage
• Formage et matriçage
• Sciage et meulage
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,88 € HT
/ 12 unités
413,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

