Huile de coupe Fuchs 600394189


Huile de coupe POLYCOUPE 320

Références
fuchs :600394189
rubix :5912-0186795
ean :3349913941893
HUILE COUPE POLYCOUPE 320 400ML ONU1950 2 CS:20G5A
brand logo
Résumé technique
Contenance400 ml

Détails articles : HUILE COUPE POLYCOUPE 320 400ML ONU1950 2 CS:20G5A


Produit actif : Lubrifiant renforcé par des complexes organiques à haut pouvoir anti-usure et grande onctuosité . Propulseur : gaz comprimé. Volume net à 20°C: 400 ml. Sans Chlore et sans Soufre. Particulièrement performant pour les aluminium et leurs alliages. Résiste aux fortes charges. Protège contre la corrosion.

Applications

Convient en particulier pour les opérations d'usinage avec frottements outils pièces très importants en réduisant l'usure des outils de coupe. Spécialement recommandé pour les opérations de taraudage et de perçage. Utilisé pour des opérations de découpage-emboutissage de petites pièces. Particulièrement recommandé pour les métaux à faible indice d'usinabilité et est compatible avec tout métaux.

Informations techniques


Attributs
Contenance400 ml
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,48 HT
/ 12 unités
295,78 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours