Inserts filetés pour bobines SEDC Industrie 12710021500, Diamètre: 10 mm | Longueur: 15 mm
Filet rapporté FILTEC + métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SEDC Industrie :12710021500
Rubix :1585-8082628
Documents
Détails articles : FILET RAPPORTE 10X125 AC 15 FILTEC + (PRIX AU CENT)
Utilisé pour renforcer des taraudages dans des matériaux tendres, le FILTEC+ garantit par ailleurs un taraudage résistant.
Points forts
La gamme de filets rapportés FILTEC+ offre aux utlisateurs une simplification dans la pose grâce à une conception optimisée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 15 mm |
|---|---|
| Type | filet rapporte 10x125 ac 15 filtec + (prix au cent) |
| Diamètre | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,95 € HT
/ 50 unités
34,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
15 mm
Type
filet rapporte 10x125 ac 15 filtec + (prix au cent)
Diamètre
10 mm
