Inserts filetés pour bobines Roebuck 869163, Diamètre: 8 mm | Longueur: 8 mm
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869163
Rubix :C600-5307691
EAN :3660338229220


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL MF8X1 - LG.8
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,58 € HT
/ 100 unités
43,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
8 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
8 mm